Schneider Electric - Panel guiado cable 1U con 4 anillos

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Panel guiado cable 1U con 4 anillos

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Material - Metal

  • Compatible para montaje de 19 pulgadas - sí

  • Anchura - 490 mm

  • Número de unidades de altura - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VDIG188141

Ref.Sonepar

86785

EAN

3606485122908

Modelo:

Otros

Material:

Metal

Compatible para montaje de 19 pulgadas:

sí

Anchura:

490 mm

Número de unidades de altura:

1

Panel guiado cable 1U con 4 anillos

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric