Schneider Electric - Panel partición horizontal 800x400mm - NSYMTR84
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del edificio para armario integrado - 800 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 600 mm
Anchura - 705 mm
Altura - 23.5 mm
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYMTR84
Ref.Sonepar
859474
EAN
3606480850400
Anchura del edificio para armario integrado:
800 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
600 mm
Anchura:
705 mm
Altura:
23.5 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Galvanizado
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Tipo de fabricación:
Pieza individual
Para la forma de partición interna 2a:
no
Para la forma de partición interna 2b:
no
Para la forma de partición interna 3a:
sí
Para la forma de partición interna 3b:
sí
Para la forma de partición interna 4a:
no
Para la forma de partición interna 4b:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


