Schneider Electric - Panel posterior para armario PanelSeT SFN Al2000 An600 mm, fijación externa
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto como panel lateral - no
Apto como panel trasero - sí
Anchura del edificio para armario integrado - 600 mm
Anchura - 600 mm
Altura - 2000 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYBPN206
Ref.Sonepar
1034612
EAN
3606486104644
Apto como panel lateral:
no
Apto como panel trasero:
sí
Anchura del edificio para armario integrado:
600 mm
Anchura:
600 mm
Altura:
2000 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Con entrada de cable:
no
Con cierre:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


