Schneider Electric - Panel posterior para envolvente PanelSet SFN Al2200 An1000 mm, fijación externa - NSYBPN2210
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto como panel lateral - no
Apto como panel trasero - sí
Anchura del edificio para armario integrado - 1000 mm
Anchura - 1000 mm
Altura - 2200 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYBPN2210
Ref.Sonepar
1288608
EAN
3606486104736
Apto como panel lateral:
no
Apto como panel trasero:
sí
Anchura del edificio para armario integrado:
1000 mm
Anchura:
1000 mm
Altura:
2200 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Con entrada de cable:
no
Con cierre:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


