Schneider Electric - Panel posterior SPACIAL-SF 2200x800mm - NSYBP228
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto como panel lateral - no
Apto como panel trasero - sí
Separación modular - 0 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 800 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYBP228
Ref.Sonepar
128682
EAN
3606485119335
Apto como panel lateral:
no
Apto como panel trasero:
sí
Separación modular:
0 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
800 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
0 mm
Anchura:
800 mm
Altura:
2200 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Con entrada de cable:
no
Número de unidades de altura:
0
Con cierre:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


