Schneider Electric - Panel-S PC optimizado W15 DC unidad base - HMIPSO0752D1001
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación AC 50 Hz - 110...240 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz - 110...240 V
Tensión de alimentación DC - 24...24 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC
Número de interfaces HW Ethernet industrial - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
HMIPSO0752D1001
Ref.Sonepar
789555
EAN
3606480853425
Tensión de alimentación AC 50 Hz:
110...240 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz:
110...240 V
Tensión de alimentación DC:
24...24 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA/CC
Número de interfaces HW Ethernet industrial:
2
Número de interfaces HW PROFINET:
0
Número de interfaces HW RS232:
1
Número de interfaces HW RS422:
1
Número de interfaces HW RS485:
1
Número de interfaces HW en serie TTY:
0
Número de interfaces HW USB:
2
Número de interfaces HW en paralelo:
0
Número de interfaces HW sin cables:
0
Número de interfaces HW Otras:
1
Número de interfaces HW SCSI:
0
Número de interfaces HW PS2:
0
Protocolo de soporte para PROFIBUS:
no
Protocolo de soporte para CAN:
no
Protocolo de soporte para INTERBUS:
no
Protocolo de soporte para ASI:
no
Protocolo de soporte para EIB:
no
Protocolo de soporte para MODBUS:
no
Protocolo de soporte para autopista de datos:
no
Protocolo de soporte para DeviceNet:
no
Protocolo de soporte para SUCONET:
no
Protocolo de soporte para LON:
no
Protocolo de soporte para PROFINET IO:
no
Protocolo de soporte para PROFINET CBA:
no
Protocolo de soporte para SERCOS:
no
Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus:
no
Protocolo de soporte para Ethernet/IP:
no
Protocolo de soporte para AS-Interface Safety at Work:
no
Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:
no
Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety:
no
Protocolo de soporte para PROFIsafe:
no
Protocolo de soporte para SafetyBUS p:
no
Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:
sí
Estándar de radio Bluetooth:
no
Estándar de radio WLAN 802.11:
no
Radio estándar GPRS:
no
Radio estándar GSM:
no
Radio estándar UMTS:
no
Maestro de enlace E/S:
no
Tipo de pantalla:
TFT
Diagonal pantalla:
15.6 in
Resolución horizonal máx., pantalla:
1366
Resolución vertical máx., pantalla:
768
Sistema operativo pre instalado:
Ninguno
Memoria principal máx.:
4000 MB
Teclado integrado:
no
Número de botones de funciones:
0
Número de teclas con LED:
0
Número de botones del sistema:
0
Con pantalla táctil:
sí
Ratón integrado:
no
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP66
Temperatura de operación:
0...55 °C
Con disco duro:
no
Con unidad de disquettes:
no
Con otras unidades de almacenamiento:
no
Configuración individual del cliente:
sí
Número de ranuras AGP libres:
0
Número de ranuras PCI libres:
1
Número de ranuras ISA libres:
0
Número de ranuras PCMCIA libres:
0
Montaje en carriles posible:
no
Montaje en pared/montaje directo:
sí
Acoplamiento frontal posible:
sí
Ensamblaje en cremallera posible:
no
Tipo de montaje, pie de la mesa:
no
Tipo de montaje, montaje de extracción:
no
Apto para funciones de seguridad:
sí
Anchura de la parte frontal:
419.7 mm
Altura de la parte frontal:
269 mm
Profundidad constructiva:
61.9 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


