Schneider Electric - Panel separación SF 1800x500mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Separación modular - 0 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 500 mm
Anchura - 14 mm
Altura - 1800 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYPPS185
Ref.Sonepar
134902
EAN
3606485127118
Separación modular:
0 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
500 mm
Anchura:
14 mm
Altura:
1800 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Galvanizado
Color:
Otros
Número RAL:
0
Con entrada de cable:
no
Número de unidades de altura:
0
Con cierre:
no
Tipo de fabricación:
Pieza individual
Para la forma de partición interna 2a:
no
Para la forma de partición interna 2b:
no
Para la forma de partición interna 3a:
no
Para la forma de partición interna 3b:
no
Para la forma de partición interna 4a:
no
Para la forma de partición interna 4b:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


