Schneider Electric - Panel telefonía 19" con 50 puertos - VDIG141501
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de buses/acoplamientos - 50
Apto para número de conectores - 50
Tipo de conector - RJ45 8(8)
Apantallado - sí
Categoría - 6A (TIA)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
VDIG141501
Ref.Sonepar
86797
EAN
3606485122878
Número de buses/acoplamientos:
50
Apto para número de conectores:
50
Tipo de conector:
RJ45 8(8)
Apantallado:
sí
Categoría:
6A (TIA)
Tipo de conexión:
LSA
Número de unidades de altura:
1
Color:
Gris
Número RAL:
7016
Método de montaje:
Montaje de 482,2 mm (19 pulgadas)
Altura:
45 mm
Anchura:
490 mm
Profundidad:
230 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


