Schneider Electric - Paneles laterales para envolvente PanelSet SFN Al1800 L400 mm, fijación externa, juego de 2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto como panel lateral - sí
Apto como panel trasero - no
Profundidad del edificio para armario integrado - 400 mm
Anchura - 400 mm
Altura - 1800 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSY2SPN184
Ref.Sonepar
1031915
EAN
8499215149710
Apto como panel lateral:
sí
Apto como panel trasero:
no
Profundidad del edificio para armario integrado:
400 mm
Anchura:
400 mm
Altura:
1800 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Con entrada de cable:
no
Con cierre:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


