Schneider Electric - Paneles laterales para envolvente PanelSet SFN Al2000 L500 mm, fijación externa, juego de 2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto como panel lateral - sí
Apto como panel trasero - no
Profundidad del edificio para armario integrado - 500 mm
Anchura - 500 mm
Altura - 2000 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSY2SPN205
Ref.Sonepar
1030404
EAN
8499215287306
Apto como panel lateral:
sí
Apto como panel trasero:
no
Profundidad del edificio para armario integrado:
500 mm
Anchura:
500 mm
Altura:
2000 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Con entrada de cable:
no
Con cierre:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


