Schneider Electric - Pantalla 15'' FWXGA PCAP SMART dispositivo GTU
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación DC - 24...24 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC
Consumo potencia - 17 W
Número de interfaces HW Ethernet industrial - 0
Número de interfaces HW PROFINET - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
HMIDT752
Ref.Sonepar
429687
EAN
3606481203465
Tensión de alimentación DC:
24...24 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Consumo potencia:
17 W
Número de interfaces HW Ethernet industrial:
0
Número de interfaces HW PROFINET:
0
Número de interfaces HW RS232:
0
Número de interfaces HW RS422:
0
Número de interfaces HW RS485:
0
Número de interfaces HW en serie TTY:
0
Número de interfaces HW USB:
0
Número de interfaces HW en paralelo:
0
Número de interfaces HW sin cables:
0
Número de interfaces HW Otras:
0
Con interfaces SW:
no
Soporta el protocolo EtherCAT:
no
Protocolo de soporte para TCP/IP:
no
Protocolo de soporte para PROFIBUS:
no
Protocolo de soporte para CAN:
no
Protocolo de soporte para INTERBUS:
no
Protocolo de soporte para ASI:
no
Protocolo de soporte para EIB:
no
Protocolo de soporte para MODBUS:
no
Protocolo de soporte para autopista de datos:
no
Protocolo de soporte para DeviceNet:
no
Protocolo de soporte para SUCONET:
no
Protocolo de soporte para LON:
no
Protocolo de soporte para PROFINET IO:
no
Protocolo de soporte para PROFINET CBA:
no
Protocolo de soporte para SERCOS:
no
Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus:
no
Protocolo de soporte para Ethernet/IP:
sí
Protocolo de soporte para AS-Interface Safety at Work:
no
Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:
no
Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety:
no
Protocolo de soporte para PROFIsafe:
no
Protocolo de soporte para SafetyBUS p:
no
Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:
no
Estándar de radio Bluetooth:
no
Estándar de radio WLAN 802.11:
no
Radio estándar GPRS:
no
Radio estándar GSM:
no
Radio estándar UMTS:
no
Maestro de enlace E/S:
no
Tipo de pantalla:
TFT
Con pantalla a color:
sí
Número de visualizador de color/escala de grises:
16000000
Número de escalas azul/gris de la pantalla:
16000000
Diagonal pantalla:
15 in
Resolución horizonal máx., pantalla:
1366
Resolución vertical máx., pantalla:
768
Con teclado numérico:
no
Con teclado alfanumérico:
no
Número de botones de funciones, programables:
0
Número de teclas con LED:
0
Número de botones del sistema:
0
Tecnología táctil:
Táctil resistivo
Con sistema de mensajes (incl. búfer y confirmación):
no
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP67
Certificado para áreas peligrosas UL clase I:
no
Certificado para UL clase II:
no
Certificado para áreas peligrosas UL Clase III:
no
Certificado para áreas peligrosas UL División 1:
no
Certificado para áreas peligrosas UL División 2:
no
Certificado para áreas peligrosas grupo A (acetileno):
no
Certificado para áreas peligrosas grupo B (hidrógeno):
no
Certificado para áreas peligrosas grupo C (etileno):
no
Certificado para áreas peligrosas grupo D (propano):
no
Certificado para áreas peligrosas grupo E (polvos metálicos):
no
Certificado para áreas peligrosas grupo F (polvos carbonosos):
no
Certificado para áreas peligrosas grupo G (polvos no conductores):
no
Temperatura de operación:
0...50 °C
Montaje en carriles posible:
no
Montaje en pared/montaje directo:
no
Apto para funciones de seguridad:
no
Anchura de la parte frontal:
414 mm
Altura de la parte frontal:
295 mm
Profundidad constructiva:
69 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


