Schneider Electric - Pantalla de protección conexión Linergy BS<630A largo 1,5m - LVS04197
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura - 250 mm
Altura - 1500 mm
Material - Plástico
Color - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS04197
Ref.Sonepar
757769
EAN
3606481880031
Modelo:
Otros
Anchura:
250 mm
Altura:
1500 mm
Material:
Plástico
Color:
Otros
Pantalla prot. Linergy BS<630A PL.L=1,5m Pantalla protectora de aislamiento para embarrado hasta 630A, cuya longitud es de 1,5 metros, serie Linergy BS.


