Schneider Electric - Pantalla FDM 121 96x96mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TRV00121
Ref.Sonepar
81813
EAN
3606480025389
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Este FDM121 es un módulo de visualización de tablero de distribución Ethernet y forma parte del sistema de comunicaciones EnerlinX. Esta unidad de visualización es compatible con los interruptores automáticos Masterpact, Compact y PowerPact. FDM121 muestra las mediciones, alarmas y datos de asistencia operativa de un interruptor sobre ULP. Su pantalla LCD ofrece alta resolución con retroiluminación de blanco. El FDM121 está equipado con un bloque de terminales de 24VCC y dos zócalos RJ45 para conexión ULP. Se instala fácilmente en un tablero de distribución, ya sea a través de un orificio de puerta estándar (92x92mm) o dos orificios de 22mm de diámetro. Es una pantalla de 96 x 96 x 30 mm que requiere 10 mm por detrás de la puerta (o 20 mm cuando se utiliza el conector de fuente de alimentación de 24 V) El rango de temperatura de operación está entre -10°C y 55°C, y el grado de protección es IP54 en la cara frontal. El módulo de visualización FDM121 forma parte en su totalidad de la arquitectura EcoStruxure Power y los paneles inteligentes preparados para Ethernet. El firmware de FDM121 puede actualizarse usando el software EcoStruxure Power Commission.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


