Schneider Electric - Pantalla frontal/posterior forma 2 300mm

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura del edificio para armario integrado - 300 mm

  • Tipo de superficie - Con revestimiento en polvo

  • Color - Blanco

  • Número RAL - 9003

  • Con entrada de cable - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LVS04920

Ref.Sonepar

758886

EAN

3606481880291

Anchura del edificio para armario integrado:

300 mm

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Color:

Blanco

Número RAL:

9003

Con entrada de cable:

no

Con cierre:

no

Tipo de fabricación:

Pieza individual

Para la forma de partición interna 2a:

no

Para la forma de partición interna 2b:

no

Para la forma de partición interna 3a:

no

Para la forma de partición interna 3b:

no

Para la forma de partición interna 4a:

no

Para la forma de partición interna 4b:

no

Pantalla frontal/posterior forma 2 300mm

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric