Schneider Electric - Pantalla JDB 630A escalonada pasillo lateral - 04197
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Conector/separador
Anchura del edificio para armario integrado - 0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 0 mm
Anchura - 1500 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
04197
Ref.Sonepar
51119
EAN
3303430041979
Modelo:
Conector/separador
Anchura del edificio para armario integrado:
0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
0 mm
Anchura:
1500 mm
Altura:
1500 mm
Profundidad:
0 mm
Material:
Plástico
Color:
Otros
Número RAL:
0
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


