Schneider Electric - Pantalla MULTITOUCH KNX PRO D-LIFE

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - sí

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MTN6215-5910

Ref.Sonepar

233102

EAN

3606480918087

Sistema de bus EIB/KNX:

sí

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Ninguno

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Número de puntos de actuación:

32

Con visualizador:

sí

Estado del LED:

no

Sensor IR:

no

Ajuste manual de la posición de ajuste:

sí

Botón de presencia:

sí

Con regulador de temperatura:

sí

Receptor DCF77 integrado:

no

Con temporizador:

no

Con protección contra robo/desmantelamiento:

no

Unidad funcional central para emisores/actuadores:

sí

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Color:

Negro

Transparente:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Conexión de bus incluida:

sí

Profundidad mínima de caja de instalación integrada:

40 mm

El controlador de habitación KNX MTN6215-5910 de Schneider Electric es un mecanismo con una placa de cubierta central en color negro. La caja de montaje correspondiente se puede empotrar en la superficie de la pared de tipo empotrado. El modo de fijación del dispositivo se ajusta con 2 tornillos. El controlador de zona está fabricado en plástico, lo que lo hace lo más resistente posible. Y el tipo de visualización de la pantalla TFT en color. Este controlador de habitación pertenece al grupo estético D-Life, System Design. Tiene 71 mm de ancho, 71 mm de alto y 30 mm de profundidad. Y el tipo de control de este controlador de habitación es la pantalla táctil. El grado de protección IP de este dispositivo es IP20. Y está libre de mercurio. KNX de Merten by Schneider Electric ofrece flexibilidad, confort, seguridad y rentabilidad, especialmente para edificios nuevos.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric