Schneider Electric - Pantalla para JdB fondo armario 100mm - LVS04198
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura del edificio para armario integrado - 300 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 0 mm
Anchura - 470 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS04198
Ref.Sonepar
759507
EAN
3606481880048
Modelo:
Otros
Anchura del edificio para armario integrado:
300 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
0 mm
Anchura:
470 mm
Altura:
100 mm
Profundidad:
0 mm
Capacidad de carga máxima:
0 kg
Material:
Plástico
Color:
Otros
Número RAL:
0


