Schneider Electric - Pantalla PC 4:3 15" estándar para HMIBM

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Pantalla PC 4:3 15" estándar para HMIBM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión de alimentación AC 50 Hz - 100...240 V

  • Tensión de alimentación AC 60 Hz - 100...240 V

  • Tensión de alimentación DC - 24...24 V

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

2579 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

HMIDM7421

Ref.Sonepar

789481

EAN

3606480853661

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

100...240 V

Tensión de alimentación AC 60 Hz:

100...240 V

Tensión de alimentación DC:

24...24 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA/CC

Número de interfaces HW Ethernet industrial:

0

Número de interfaces HW PROFINET:

0

Número de interfaces HW RS232:

0

Número de interfaces HW RS422:

0

Número de interfaces HW RS485:

0

Número de interfaces HW en serie TTY:

0

Número de interfaces HW USB:

1

Número de interfaces HW en paralelo:

0

Número de interfaces HW sin cables:

0

Número de interfaces HW Otras:

1

Con interfaces SW:

sí

Protocolo de soporte para TCP/IP:

no

Protocolo de soporte para PROFIBUS:

no

Protocolo de soporte para CAN:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS:

no

Protocolo de soporte para ASI:

no

Protocolo de soporte para EIB:

no

Protocolo de soporte para MODBUS:

no

Protocolo de soporte para autopista de datos:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet:

no

Protocolo de soporte para SUCONET:

no

Protocolo de soporte para LON:

no

Protocolo de soporte para PROFINET IO:

no

Protocolo de soporte para PROFINET CBA:

no

Protocolo de soporte para SERCOS:

no

Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus:

no

Protocolo de soporte para Ethernet/IP:

no

Protocolo de soporte para AS-Interface Safety at Work:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety:

no

Protocolo de soporte para PROFIsafe:

no

Protocolo de soporte para SafetyBUS p:

no

Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:

no

Estándar de radio Bluetooth:

no

Estándar de radio WLAN 802.11:

no

Radio estándar GPRS:

no

Radio estándar GSM:

no

Radio estándar UMTS:

no

Maestro de enlace E/S:

sí

Tipo de pantalla:

TFT

Con pantalla a color:

sí

Número de visualizador de color/escala de grises:

16777216

Número de escalas azul/gris de la pantalla:

0

Diagonal pantalla:

15 in

Resolución horizonal máx., pantalla:

1024

Resolución vertical máx., pantalla:

768

Memoria de proyecto/usuario útil:

0 kB

Con teclado numérico:

no

Con teclado alfanumérico:

no

Número de botones de funciones, programables:

0

Número de teclas con LED:

0

Número de botones del sistema:

0

Tecnología táctil:

Táctil resistivo

Con indicación de mensaje:

sí

Con sistema de mensajes (incl. búfer y confirmación):

sí

Posibilidad de representación (salida) de valores de procesos:

sí

Posibilidad de valor (entrada) predeterminado de proceso:

sí

Con recetas:

no

Número de niveles de contraseña:

0

Salida de impresora disponible:

no

Número de idiomas en línea:

1

Componentes de software adicionales, cargables:

no

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP66

Grado de protección (NEMA), frontal:

4X

Temperatura de operación:

0...55 °C

Montaje en carriles posible:

no

Montaje en pared/montaje directo:

sí

Apto para funciones de seguridad:

sí

Anchura de la parte frontal:

390.7 mm

Altura de la parte frontal:

290 mm

Profundidad constructiva:

28 mm

Este producto forma parte de la gama Harmony iPC, una oferta de PC industrial, Edge Box y Display. La pantalla táctil cuenta con una pantalla LCD TFT en color y LED de 15 pulgadas y admite una resolución XGA de 1024 x 768 píxeles. Es una pantalla táctil plana con una relación de contraste de 500/1 y un ángulo de visión de 140 x 115°. Soporta colores 16777216 y una luminancia de 300cd/m² con 50000 horas de vida útil de la retroiluminación a 25°C. Es un producto con clasificación IP66 y NEMA 4X. Sus dimensiones son 390.7mm (ancho) x 28mm (profundidad) x 290mm (altura) y pesa 4.2kg. Este producto está certificado por ATEX, CE, IEC, C-Tick, GL y EAC. Cumple con las normas de Clase I división 2 CSA C22.2 No 213, CSA C22.2 No 142, UL 6110-2-201 y Clase I división 2 ANSI/ISA 12-12-01. Harmony iPCs (anteriormente conocido como Magelis iPC) y Edge Box operan al nivel de Edge Control de EcoStruxure, la arquitectura del IIoT de Schneider Electric. Permiten una comunicación segura desde el taller a TI. Ofrecen diseño e ingeniería inteligente de aplicaciones para aprovechar el desempeño de los activos, con ciberseguridad de un extremo al otro.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric