Schneider Electric - Pantalla PCWIDE 15" multitáctil para HMIBM

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Pantalla PCWIDE 15" multitáctil para HMIBM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación AC 50 Hz - 100...240 V

  • Tensión de alimentación AC 60 Hz - 100...240 V

  • Tensión de alimentación DC - 0...24 V

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC

  • Número de interfaces HW Ethernet industrial - 2

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

HMIDM7521

Ref.Sonepar

789482

EAN

3606480853678

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

100...240 V

Tensión de alimentación AC 60 Hz:

100...240 V

Tensión de alimentación DC:

0...24 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA/CC

Número de interfaces HW Ethernet industrial:

2

Número de interfaces HW PROFINET:

0

Número de interfaces HW RS232:

1

Número de interfaces HW RS422:

1

Número de interfaces HW RS485:

1

Número de interfaces HW en serie TTY:

0

Número de interfaces HW USB:

2

Número de interfaces HW en paralelo:

0

Protocolo de soporte para PROFIBUS:

no

Protocolo de soporte para CAN:

no

Soporta el protocolo EtherCAT:

sí

Protocolo de soporte para INTERBUS:

no

Protocolo de soporte para ASI:

no

Protocolo de soporte para EIB:

no

Protocolo de soporte para MODBUS:

sí

Protocolo de soporte para autopista de datos:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet:

no

Protocolo de soporte para SUCONET:

no

Protocolo de soporte para LON:

no

Protocolo de soporte para PROFINET IO:

no

Protocolo de soporte para PROFINET CBA:

no

Protocolo de soporte para SERCOS:

no

Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus:

no

Protocolo de soporte para Ethernet/IP:

no

Protocolo de soporte para AS-Interface Safety at Work:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety:

no

Protocolo de soporte para PROFIsafe:

no

Protocolo de soporte para SafetyBUS p:

no

Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:

no

Estándar de radio Bluetooth:

no

Estándar de radio WLAN 802.11:

no

Radio estándar GPRS:

no

Radio estándar GSM:

no

Radio estándar UMTS:

no

Maestro de enlace E/S:

no

Compatible con el sistema operativo Windows 9x:

no

Compatible con el sistema operativo Windows 2000:

no

Compatible con el sistema operativo Windows XP:

no

Compatible con el sistema operativo Windows ME:

no

Compatible con el sistema operativo Windows CE:

no

Compatible con el sistema operativo Linux:

no

Compatible con el sistema operativo Windows Vista:

no

Compatible con el sistema operativo Windows 2003 Server:

no

Apto para sistema operativo Windows 7:

no

Adecuado para el sistema operativo Windows 8:

no

Compatible con otros sistemas operativos:

sí

Sistema operativo pre instalado:

Ninguno

Grado de protección (IP):

IP40

Con disco duro:

no

Con tarjeta gráfica:

no

Con tarjeta de sonido:

no

Con accionamiento óptico:

no

Con unidad de disquettes:

no

Con otras unidades de almacenamiento:

sí

La pantalla táctil cuenta con una pantalla LCD TFT en color de 15,6 pulgadas y admite una resolución WHD FWXGA de 1366 x 768 píxeles. Ofrece un ángulo de visión horizontal y vertical de 150° x 140° y una relación de contraste de 500° a 1. La pantalla táctil está diseñada con tecnología capacitiva proyectada multitáctil (PCT). Esta pantalla táctil tiene 16 millones de colores con 50.000 horas de vida útil de la retroiluminación. Es un producto con clasificación IP66 y NEMA 4X. Sus dimensiones son 419,7 mm (anchura) x 28 mm (profundidad) x 269 mm (altura). Pesa 4.3kg. Es adecuado para plantas digitales y operaciones de infraestructura, rendimiento y aplicaciones de máquinas repetitivas. Este producto está certificado por IEC-Ex, C-Tick, EAC, Marine GL Bridge, ATEX y CE. Cumple con CSA C22.2 No 142, UL 6110-2-201 y Clase I div. 2 Estándares ANSI/ISA 12-12-01. Esta pantalla modular es compatible con HMIBM Box PC y HMIDAD Display Adapter. Soporta montaje empotrado para instalación en interiores. Harmony iPC y edge box ofrecen soluciones para el IIoT y aplicaciones de automatización que necesitan ejecutarse en sistemas operativos Windows o Linux en entornos industriales.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric