Schneider Electric - PANTALLA REMOTA PM8000 - METSEPM89RD96

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - PANTALLA REMOTA PM8000

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - no

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Sistema de bus KNX Secure - no

  • Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

METSEPM89RD96

Ref.Sonepar

431295

EAN

3606480701986

Sistema de bus EIB/KNX:

no

Radio con sistema de bus KNX:

no

Sistema de bus KNX Secure:

no

Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Otros

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

no

Sistemas de montaje:

Otros

Modelo:

Panel de señalización y funcionamiento

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Campo de texto:

sí

Pantalla/visualizador:

TFT LCD

Función táctil:

no

Conexión de bus incluida:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Antracita

RAL-número (semejante):

0

Grado de protección (IP):

IP54

Pantalla (RD96) compatible con PowerLogic PM8000, ION7400 e ION9000. LCD gráfica en color de 96 mm por 96 mm con interfaz para pulsador Información disponible en la pantalla: potencia, consumo de energía, armónicos, frecuencia, tensión, corriente, alarmas y estado de salida de entrada. Área visible: LCD TFT en color, QVGA de 320 píxeles por 240 píxeles. Montaje del panel con un orificio para pulsador de 30 mm o un corte DIN de 1/4 mm. Grado de protección IP54 (UL tipo 12).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric