Schneider Electric - Pantalla táctil de 7"W 2 ETHERNET host USB y dispositivo 24V DC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación AC 50 Hz - 0...0 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz - 0...0 V
Tensión de alimentación DC - 24...24 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC
Consumo potencia - 9 W
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
HMISTW6400
Ref.Sonepar
297812
EAN
3606489918088
Tensión de alimentación AC 50 Hz:
0...0 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz:
0...0 V
Tensión de alimentación DC:
24...24 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Consumo potencia:
9 W
Número de interfaces HW Ethernet industrial:
0
Número de interfaces HW PROFINET:
0
Número de interfaces HW RS232:
0
Número de interfaces HW RS422:
0
Número de interfaces HW RS485:
0
Número de interfaces HW en serie TTY:
0
Número de interfaces HW USB:
2
Número de interfaces HW en paralelo:
0
Número de interfaces HW sin cables:
0
Número de interfaces HW Otras:
0
Con interfaces SW:
sí
Soporta el protocolo EtherCAT:
no
Protocolo de soporte para TCP/IP:
no
Protocolo de soporte para PROFIBUS:
no
Protocolo de soporte para CAN:
no
Protocolo de soporte para INTERBUS:
no
Protocolo de soporte para ASI:
no
Protocolo de soporte para EIB:
no
Protocolo de soporte para MODBUS:
sí
Protocolo de soporte para autopista de datos:
no
Protocolo de soporte para DeviceNet:
no
Protocolo de soporte para SUCONET:
no
Protocolo de soporte para LON:
no
Protocolo de soporte para PROFINET IO:
no
Protocolo de soporte para PROFINET CBA:
no
Protocolo de soporte para SERCOS:
no
Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus:
no
Protocolo de soporte para Ethernet/IP:
sí
Protocolo de soporte para AS-Interface Safety at Work:
no
Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:
no
Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety:
no
Protocolo de soporte para PROFIsafe:
no
Protocolo de soporte para SafetyBUS p:
no
Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:
no
Estándar de radio Bluetooth:
no
Estándar de radio WLAN 802.11:
no
Radio estándar GPRS:
no
Radio estándar GSM:
no
Radio estándar UMTS:
no
Maestro de enlace E/S:
no
Tipo de pantalla:
TFT
Con pantalla a color:
sí
Número de visualizador de color/escala de grises:
16000000
Número de escalas azul/gris de la pantalla:
16
Diagonal pantalla:
7 in
Resolución horizonal máx., pantalla:
800
Resolución vertical máx., pantalla:
640
Memoria de proyecto/usuario útil:
512000 kB
Con teclado numérico:
no
Con teclado alfanumérico:
no
Número de botones de funciones, programables:
0
Número de teclas con LED:
0
Número de botones del sistema:
0
Tecnología táctil:
Táctil resistivo
Con indicación de mensaje:
sí
Con sistema de mensajes (incl. búfer y confirmación):
no
Posibilidad de representación (salida) de valores de procesos:
sí
Posibilidad de valor (entrada) predeterminado de proceso:
sí
Con recetas:
sí
Número de niveles de contraseña:
0
Salida de impresora disponible:
sí
Número de idiomas en línea:
0
Componentes de software adicionales, cargables:
sí
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP67
Grado de protección (NEMA), frontal:
4X
Certificado para áreas peligrosas UL clase I:
no
Certificado para UL clase II:
no
Certificado para áreas peligrosas UL Clase III:
no
Certificado para áreas peligrosas UL División 1:
no
Certificado para áreas peligrosas UL División 2:
no
Certificado para áreas peligrosas grupo A (acetileno):
no
Certificado para áreas peligrosas grupo B (hidrógeno):
no
Certificado para áreas peligrosas grupo C (etileno):
no
Certificado para áreas peligrosas grupo D (propano):
no
Certificado para áreas peligrosas grupo E (polvos metálicos):
no
Certificado para áreas peligrosas grupo F (polvos carbonosos):
no
Certificado para áreas peligrosas grupo G (polvos no conductores):
no
Temperatura de operación:
0...50 °C
Montaje en carriles posible:
no
Montaje en pared/montaje directo:
no
Apto para funciones de seguridad:
no
Anchura de la parte frontal:
208 mm
Altura de la parte frontal:
153 mm
Profundidad constructiva:
45 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


