Schneider Electric - Pantalla táctil EXtreme 15,6'' 12,5W 3C3

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Pantalla táctil EXtreme 15,6'' 12,5W 3C3

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación AC 50 Hz - 0...0 V

  • Tensión de alimentación AC 60 Hz - 0...0 V

  • Tensión de alimentación DC - 12...24 V

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC

  • Número de interfaces HW Ethernet industrial - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

HMIDT75XFH

Ref.Sonepar

789536

EAN

3606481572943

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

0...0 V

Tensión de alimentación AC 60 Hz:

0...0 V

Tensión de alimentación DC:

12...24 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA/CC

Número de interfaces HW Ethernet industrial:

0

Número de interfaces HW PROFINET:

0

Número de interfaces HW RS232:

0

Número de interfaces HW RS422:

0

Número de interfaces HW RS485:

0

Número de interfaces HW en serie TTY:

0

Número de interfaces HW USB:

0

Número de interfaces HW en paralelo:

0

Número de interfaces HW sin cables:

0

Número de interfaces HW Otras:

0

Con interfaces SW:

no

Soporta el protocolo EtherCAT:

no

Protocolo de soporte para TCP/IP:

no

Protocolo de soporte para PROFIBUS:

no

Protocolo de soporte para CAN:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS:

no

Protocolo de soporte para ASI:

no

Protocolo de soporte para EIB:

no

Protocolo de soporte para MODBUS:

no

Protocolo de soporte para autopista de datos:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet:

no

Protocolo de soporte para SUCONET:

no

Protocolo de soporte para LON:

no

Protocolo de soporte para PROFINET IO:

no

Protocolo de soporte para PROFINET CBA:

no

Protocolo de soporte para SERCOS:

no

Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus:

no

Protocolo de soporte para Ethernet/IP:

no

Protocolo de soporte para AS-Interface Safety at Work:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety:

no

Protocolo de soporte para PROFIsafe:

no

Protocolo de soporte para SafetyBUS p:

no

Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:

no

Estándar de radio Bluetooth:

no

Estándar de radio WLAN 802.11:

no

Radio estándar GPRS:

no

Radio estándar GSM:

no

Radio estándar UMTS:

no

Maestro de enlace E/S:

no

Tipo de pantalla:

LCD

Con pantalla a color:

sí

Número de visualizador de color/escala de grises:

262144

Número de escalas azul/gris de la pantalla:

0

Diagonal pantalla:

15 in

Resolución horizonal máx., pantalla:

1366

Resolución vertical máx., pantalla:

768

Memoria de proyecto/usuario útil:

0 kB

Con teclado numérico:

no

Con teclado alfanumérico:

no

Número de botones de funciones, programables:

0

Número de teclas con LED:

0

Número de botones del sistema:

0

Tecnología táctil:

Táctil resistivo

Con indicación de mensaje:

no

Con sistema de mensajes (incl. búfer y confirmación):

no

Posibilidad de representación (salida) de valores de procesos:

no

Posibilidad de valor (entrada) predeterminado de proceso:

no

Con recetas:

no

Número de niveles de contraseña:

0

Salida de impresora disponible:

no

Número de idiomas en línea:

0

Componentes de software adicionales, cargables:

no

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP66

Grado de protección (NEMA), frontal:

Otros

Certificado para áreas peligrosas UL clase I:

no

Certificado para UL clase II:

no

Certificado para áreas peligrosas UL Clase III:

no

Certificado para áreas peligrosas UL División 1:

no

Certificado para áreas peligrosas UL División 2:

no

Certificado para áreas peligrosas grupo A (acetileno):

no

Certificado para áreas peligrosas grupo B (hidrógeno):

no

Certificado para áreas peligrosas grupo C (etileno):

no

Certificado para áreas peligrosas grupo D (propano):

no

Certificado para áreas peligrosas grupo E (polvos metálicos):

no

Certificado para áreas peligrosas grupo F (polvos carbonosos):

no

Certificado para áreas peligrosas grupo G (polvos no conductores):

no

Temperatura de operación:

-20...60 °C

Montaje en carriles posible:

no

Montaje en pared/montaje directo:

no

Apto para funciones de seguridad:

no

Anchura de la parte frontal:

408 mm

Altura de la parte frontal:

264 mm

Profundidad constructiva:

68 mm

PANTALLA 15'' FWXGA EXT. DISP. 3C3 GTUX

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric