Schneider Electric - Pantalla W22" FULL HD capacitiva CTO - PFXDM6900WCCTO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de interfaces HW Ethernet industrial - 0
Número de interfaces HW PROFINET - 0
Número de interfaces HW RS232 - 0
Número de interfaces HW RS422 - 0
Número de interfaces HW RS485 - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PFXDM6900WCCTO
Ref.Sonepar
1063116
EAN
3606481038050
Número de interfaces HW Ethernet industrial:
0
Número de interfaces HW PROFINET:
0
Número de interfaces HW RS232:
0
Número de interfaces HW RS422:
0
Número de interfaces HW RS485:
0
Número de interfaces HW en serie TTY:
0
Número de interfaces HW USB:
0
Número de interfaces HW en paralelo:
0
Número de interfaces HW sin cables:
0
Número de interfaces HW Otras:
0
Protocolo de soporte para PROFIBUS:
no
Protocolo de soporte para CAN:
no
Soporta el protocolo EtherCAT:
no
Protocolo de soporte para INTERBUS:
no
Protocolo de soporte para ASI:
no
Protocolo de soporte para EIB:
no
Protocolo de soporte para MODBUS:
no
Protocolo de soporte para autopista de datos:
no
Protocolo de soporte para DeviceNet:
no
Protocolo de soporte para SUCONET:
no
Protocolo de soporte para LON:
no
Protocolo de soporte para PROFINET IO:
no
Protocolo de soporte para PROFINET CBA:
no
Protocolo de soporte para SERCOS:
no
Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus:
no
Protocolo de soporte para Ethernet/IP:
no
Protocolo de soporte para AS-Interface Safety at Work:
no
Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:
no
Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety:
no
Protocolo de soporte para PROFIsafe:
no
Protocolo de soporte para SafetyBUS p:
no
Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:
no
Estándar de radio Bluetooth:
no
Estándar de radio WLAN 802.11:
no
Radio estándar GPRS:
no
Radio estándar GSM:
no
Radio estándar UMTS:
no
Maestro de enlace E/S:
no
Compatible con el sistema operativo Windows 9x:
no
Compatible con el sistema operativo Windows 2000:
no
Compatible con el sistema operativo Windows XP:
no
Compatible con el sistema operativo Windows ME:
no
Compatible con el sistema operativo Windows CE:
no
Compatible con el sistema operativo Linux:
no
Compatible con el sistema operativo Windows Vista:
no
Compatible con el sistema operativo Windows 2003 Server:
no
Apto para sistema operativo Windows 7:
no
Adecuado para el sistema operativo Windows 8:
no
Compatible con otros sistemas operativos:
no
Sistema operativo pre instalado:
Ninguno
Memoria principal máx.:
0 MB
Grado de protección (IP):
IP67
Grado de protección (NEMA):
4X
Temperatura de operación:
0...50 °C
Tipo de construcción del alojamiento:
Otros
Con disco duro:
no
Con tarjeta gráfica:
no
Con tarjeta de sonido:
no
Con accionamiento óptico:
no
Con unidad de disquettes:
no
Número de ranuras AGP libres:
0
Número de ranuras PCI libres:
0
Con otras unidades de almacenamiento:
no
Número de ranuras ISA libres:
0
Número de ranuras PCMCIA libres:
0
Número de otras ranuras libres:
0
Montaje en carriles posible:
no
Montaje en pared/montaje directo:
no
Acoplamiento frontal posible:
sí
Ensamblaje en cremallera posible:
no
Numero de huecos de dispositivos de almacenamiento:
0
Apto para funciones de seguridad:
no
Anchura:
532 mm
Altura:
330 mm
Profundidad:
32 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


