Schneider Electric - Parada de emergencia diámetro 40 KR 455E

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

N° contactos normalmente cerrados:

1
Ver las opciones disponibles2

N° contactos normalmente abiertos:

0

Circuito auxiliar del tipo de conexión:

Conexión roscada

Especificaciones esenciales

  • Método de desbloqueo - Desacoplamiento mediante llave

  • N° contactos normalmente cerrados - 1

  • N° contactos normalmente abiertos - 0

  • Grado de protección (IP) - IP66

  • Grado de protección (NEMA) - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XB5AS9442

Ref.Sonepar

179484

EAN

3606480623677

Método de desbloqueo:

Desacoplamiento mediante llave

N° contactos normalmente cerrados:

1

N° contactos normalmente abiertos:

0

Grado de protección (IP):

IP66

Grado de protección (NEMA):

Otros

Método de montaje:

Instalación

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Circuito auxiliar del tipo de conexión:

Conexión roscada

Diámetro de tapa:

40 mm

Este pulsador rojo modular de cabeza redonda Harmony XB5, de parada de emergencia/parada de emergencia de 40 mm funciona con un mecanismo de liberación de llave enclavada (llave n.º 455) y utiliza terminales de abrazadera de tornillo. Este botón de parada de emergencia/apagado, también llamado EMS (Emergency Machine Stop) y EMO (Emergency Off) se instalan fácilmente en orificios de 22 mm de diámetro estándar y se conectan con conexiones de tornillo de estribo simples. Es claramente distinguible visualmente a distancia gracias a su color claro y a su forma destacada de seta de 40 mm. Es resistente al impacto, al polvo, al agua y a la vibración, gracias a su protección IP66, lo que lo hace idóneo para su funcionamiento en entornos exigentes. Su cubierta plástica lo hace ideal para aplicaciones que requieren buena resistencia a agentes químicos y/o doble aislamiento eléctrico.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric