Schneider Electric - Parada de emergencia diámetro 40-PP

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Parada de emergencia diámetro 40-PP

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Método de desbloqueo:

Desbloqueo por tracción

N° contactos normalmente cerrados:

1
Ver las opciones disponibles2

N° contactos normalmente abiertos:

0

Circuito auxiliar del tipo de conexión:

Conexión roscada

Especificaciones esenciales

  • Método de desbloqueo - Desbloqueo por tracción

  • N° contactos normalmente cerrados - 1

  • N° contactos normalmente abiertos - 0

  • Grado de protección (IP) - IP66

  • Grado de protección (NEMA) - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XB5AT842

Ref.Sonepar

280852

EAN

3606480623684

Método de desbloqueo:

Desbloqueo por tracción

N° contactos normalmente cerrados:

1

N° contactos normalmente abiertos:

0

Grado de protección (IP):

IP66

Grado de protección (NEMA):

Otros

Método de montaje:

Instalación

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Circuito auxiliar del tipo de conexión:

Conexión roscada

Diámetro de tapa:

40 mm

Esta seta de paro/desconexión de emergencia modular de color rojo de 40 mm Harmony XB5 funciona mediante un mecanismo pulsar-tirar con enclavamiento y utiliza bornes de tornillo. Este botón de paro/desconexión de emergencia, también llamado EMS (Emergency Machine Stop) y EMO (Emergency Off), se instala fácilmente en troquelados estándar de 22 mm de diámetro y se conecta con bornes de tornillo simples. Se puede distinguir claramente a distancia gracias a su color claro y a su llamativa forma de seta de 40 mm. Es resistente a impactos, al polvo, al agua y a las vibraciones gracias a su grado de protección IP66, por lo que resulta idóneo para el funcionamiento en entornos exigentes. Su bisel de plástico lo hace ideal para aplicaciones que requieren buena resistencia a sustancias químicas o doble aislamiento eléctrico.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric