Schneider Electric - Parada de emergencia diámetro 40 TTR

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Parada de emergencia diámetro 40 TTR

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Método de desbloqueo:

Mecanismo de apertura giratorio

N° contactos normalmente cerrados:

1

N° contactos normalmente abiertos:

0

Circuito auxiliar del tipo de conexión:

Conexión roscada

Especificaciones esenciales

  • Método de desbloqueo - Mecanismo de apertura giratorio

  • N° contactos normalmente cerrados - 1

  • N° contactos normalmente abiertos - 0

  • Grado de protección (IP) - IP66

  • Grado de protección (NEMA) - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XB5AS8442

Ref.Sonepar

231574

EAN

3389110575453

Método de desbloqueo:

Mecanismo de apertura giratorio

N° contactos normalmente cerrados:

1

N° contactos normalmente abiertos:

0

Grado de protección (IP):

IP66

Grado de protección (NEMA):

Otros

Método de montaje:

Instalación

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Circuito auxiliar del tipo de conexión:

Conexión roscada

Diámetro de tapa:

40 mm

Este pulsador modular de paro de emergencia Harmony XB5 funciona con un mecanismo de cierre-giro-liberación Tiene un Bisel de plástico y se suministra con una seta roja de 40 mm de diámetro, sin marcar Tiene terminales de conexión con abrazadera de tornillo Es resistente a los impactos, al polvo, al agua y a las vibraciones gracias a su IP66 / IP67 / IP69 / IP69K, lo que lo hace ideal para funcionar en entornos difíciles

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric