Schneider Electric - Parada de emergencia ø16 - cabeza seta ø30 - desenclavamiento por llave 1na+2nc
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de desbloqueo - Desacoplamiento mediante llave
N° contactos normalmente cerrados - 2
N° contactos normalmente abiertos - 1
Grado de protección (IP) - IP65
Grado de protección (NEMA) - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XB6AS9349B
Ref.Sonepar
307967
EAN
3389110071535
Método de desbloqueo:
Desacoplamiento mediante llave
N° contactos normalmente cerrados:
2
N° contactos normalmente abiertos:
1
Grado de protección (IP):
IP65
Grado de protección (NEMA):
Otros
Método de montaje:
Instalación
Con iluminación/piloto luminoso:
no
Diámetro de orificio:
16.2 mm
Circuito auxiliar del tipo de conexión:
Conexión enchufable plana
Diámetro de tapa:
30 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


