Schneider Electric - Pared lateral Prisma IP30 21 módulos - LVS01045
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto como panel lateral - sí
Apto como panel trasero - no
Separación modular - 0 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 210 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS01045
Ref.Sonepar
759080
EAN
3606481878014
Apto como panel lateral:
sí
Apto como panel trasero:
no
Separación modular:
0 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
210 mm
Anchura:
200 mm
Altura:
1075 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Blanco
Número RAL:
9003
Con entrada de cable:
no
Número de unidades de altura:
21
Con cierre:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


