Schneider Electric - Pared lateral Prisma IP30 33 módulos - LVS01033

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Pared lateral Prisma IP30 33 módulos

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Apto como panel lateral - sí

  • Apto como panel trasero - no

  • Separación modular - 0 mm

  • Anchura del edificio para armario integrado - 0 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

51 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

LVS01033

Ref.Sonepar

760145

EAN

3606481877932

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Apto como panel lateral:

sí

Apto como panel trasero:

no

Separación modular:

0 mm

Anchura del edificio para armario integrado:

0 mm

Profundidad del edificio para armario integrado:

210 mm

Anchura:

200 mm

Altura:

1675 mm

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Color:

Blanco

Número RAL:

9003

Con entrada de cable:

no

Número de unidades de altura:

33

Con cierre:

no

Pared lateral Prisma IP30 33 módulos

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric