Schneider Electric - Partición horizontal Prisma G - LVS04331
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Separación modular - 0 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 600 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 0 mm
Anchura - 600 mm
Altura - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS04331
Ref.Sonepar
759509
EAN
3606481880086
Separación modular:
0 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
600 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
0 mm
Anchura:
600 mm
Altura:
0 mm
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Blanco
Número RAL:
9003
Con entrada de cable:
no
Número de unidades de altura:
0
Con cierre:
no
Tipo de fabricación:
Pieza individual
Para la forma de partición interna 2a:
no
Para la forma de partición interna 2b:
no
Para la forma de partición interna 3a:
no
Para la forma de partición interna 3b:
no
Para la forma de partición interna 4a:
no
Para la forma de partición interna 4b:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


