Schneider Electric - Partición trasera Spacial SFM - aplicación compartimentada 600 mm

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Partición trasera Spacial SFM - aplicación compartimentada 600 mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto como panel lateral - no

  • Apto como panel trasero - sí

  • Anchura del edificio para armario integrado - 600 mm

  • Profundidad del edificio para armario integrado - 600 mm

  • Anchura - 505 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NSYMBC206

Ref.Sonepar

1157433

EAN

3606480850363

Apto como panel lateral:

no

Apto como panel trasero:

sí

Anchura del edificio para armario integrado:

600 mm

Profundidad del edificio para armario integrado:

600 mm

Anchura:

505 mm

Altura:

1980 mm

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Galvanizado

Color:

Gris

Número RAL:

7035

Con entrada de cable:

sí

Número de unidades de altura:

40

Con cierre:

no

Partición trasera Spacial SFM - aplicación compartimentada 600 mm

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric