Schneider Electric - PASACABLES ESCRITORIO 60MM ALUMINIO

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Cerrado

  • Inserto para prensaestopa - no

  • Entrada de cable - Otros

  • Número de cables - 1...1

  • Diámetro de taladro - 60 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

INS61213

Ref.Sonepar

813353

EAN

3606489820978

Modelo:

Cerrado

Inserto para prensaestopa:

no

Entrada de cable:

Otros

Número de cables:

1...1

Diámetro de taladro:

60 mm

Longitud total:

13 mm

Disminución de tensión:

no

Técnica de retracción:

no

Modelo del ángulo:

no

Material:

Aluminio

Tratamiento de superficie:

Otros

Libre de halógenos:

no

Color:

Aluminio

Estanco al gas:

no

Resistente al fuego:

no

Estanco:

no

Pasacables escritorio 60mm aluminio

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric