Schneider Electric - Pasarela 2 puertos ETHERNET 24V DC y PoE - EGX150

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Pasarela 2 puertos ETHERNET 24V DC y PoE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - no

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

64 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

EGX150

Ref.Sonepar

215704

EAN

3606480833458

Sistema de bus EIB/KNX:

no

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Ninguno

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

no

Modelo:

Interfaz Ethernet

Método de montaje:

DRA (adaptador para carril DIN)

Anchura en módulos:

4

Número de canales:

1

Máximo número de dispositivos por canal:

32

Protección de desmontaje:

no

Con indicación LED:

sí

Actualizable:

sí

Tensión de funcionamiento (intervalo):

38.4...57.6 V

Tipo de tensión:

CC

Consumo potencia:

4 W

Protocolo:

TCP/IP

Dependiente del proveedor:

no

Visualización:

sí

Servidor Web:

sí

Interfaz de radio:

no

Interfaz IR:

no

Grado de protección (IP):

IP30

Este dispositivo es un gateway que proporciona conectividad Ethernet confiable en la mayoría de las aplicaciones, desde edificios individuales hasta empresas de múltiples sitios. Como parte de EcoStruxure, el servicio web proporciona una interfaz de usuario para la generación de informes y la información. Ofrecen conectividad de serie a Ethernet. Recibió las certificaciones IEC60950, UL61010-2-201 y UL60950. Puede ser suministrada por una fuente de 24VDC o incluso una potencia de Ethernet clase 3 de 15 vatios. La pasarela puede montarse en carril DIN en una envolvente modular. Las dimensiones del producto son las siguientes: anchura 105 milímetros, profundidad 71 milímetros, altura 72 milímetros y peso del producto 175 g.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric