Schneider Electric - Pasillo lateral armario IP30 27 módulos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 300 mm
Altura - 1530 mm
Profundidad - 205 mm
Material - Acero
Tipo de superficie - Con revestimiento en polvo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS08272
Ref.Sonepar
758743
EAN
3606481876461
Anchura:
300 mm
Altura:
1530 mm
Profundidad:
205 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Blanco
Número RAL:
9003
Separado:
no
Pared móvil sobresuelo:
sí
Montaje en pared:
no
Modelo de esquina:
no
Montaje intermedio:
no
Puede acoplarse:
no
Con placa de fijación:
no
Placa de montaje de profundidad ajustable:
no
Integrado en pared:
no
Sujeción del poste:
no
Con puerta:
no
Número de puertas:
0
Con puerta vidriada:
no
Con puerta de ventilación:
no
Con puerta trasera:
no
Número de bloqueos:
0
Con cubierta / tapa:
no
Cobertura transparente:
no
Apto para montaje métrico:
sí
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Cubierta inclinada:
no
Número de orificios conectores:
0
Pre impresión:
no
Versión EMC:
no
Fuerza del impacto:
IK07
Grado de protección (IP):
IP30
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


