Schneider Electric - Pasillo lateral + Puerta IP5515 módulos - LVS08344
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 300 mm
Altura - 850 mm
Profundidad - 260 mm
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
146 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
LVS08344
Ref.Sonepar
759932
EAN
3606481876676
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
300 mm
Altura:
850 mm
Profundidad:
260 mm
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Blanco
Número RAL:
9003
Separado:
no
Pared móvil sobresuelo:
no
Montaje en pared:
no
Modelo de esquina:
no
Montaje intermedio:
no
Puede acoplarse:
no
Con placa de fijación:
no
Placa de montaje de profundidad ajustable:
no
Integrado en pared:
no
Sujeción del poste:
no
Con puerta:
no
Número de puertas:
0
Con puerta vidriada:
no
Con puerta de ventilación:
no
Con puerta trasera:
no
Número de bloqueos:
0
Con cubierta / tapa:
no
Cobertura transparente:
no
Apto para montaje métrico:
sí
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Cubierta inclinada:
no
Número de orificios conectores:
0
Pre impresión:
no
Versión EMC:
no
Fuerza del impacto:
IK10
Grado de protección (IP):
IP55
Disipación térmica (Delta T = 20 K) acorde a IEC/TR 60890:
0 W
Carga máxima admisible de la envolvente acorde a IEC 62208:
0 N
Carga máxima admisible de las puertas acorde a IEC 62208:
0 N
Carga máxima admisible de la placa de montaje acorde a IEC 62208:
0 N


