Schneider Electric - Patillas de fijación superficie PrismaSeT - LVSXX7
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de accesorio - Soporte de fijación
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,9 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
LVSXX7
Ref.Sonepar
820309
EAN
3606481072863
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de accesorio:
Soporte de fijación
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Material:
Acero
Anchura:
20 mm
Altura:
10 mm
Profundidad:
20 mm


