Schneider Electric - Peana de entrada canal doble cara

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Altura - 38 mm

  • Regulable - no

  • Material - Aluminio

  • Calidad de material - Otros

  • Libre de halógenos -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ISM20821

Ref.Sonepar

321932

EAN

3606480030710

Altura:

38 mm

Regulable:

no

Material:

Aluminio

Calidad de material:

Otros

Libre de halógenos:

Tratamiento de superficie:

Revestido

Color:

Otros

Número RAL:

9007

|Altura:38 mm|Regulable:no|Material:Aluminio|Calidad de material:Otros|Libre de halógenos:sí|Tratamiento de superficie:Con revestimiento|Color:Otros|Número RAL:9007

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric