Schneider Electric - PEANA DE ENTRADA CANAL SIMPLE CARA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 38 mm
Regulable - no
Material - Aluminio
Calidad de material - Otros
Libre de halógenos - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ISM20820
Ref.Sonepar
448601
EAN
3606480030703
Altura:
38 mm
Regulable:
no
Material:
Aluminio
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Revestido
Color:
Otros
Número RAL:
9007
Peana de entrada canal simple cara
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


