Schneider Electric - Peana redonda 29xdiámetro 317

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Altura - 29 mm

  • Regulable - no

  • Material - Otros

  • Calidad de material - Otros

  • Libre de halógenos - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ISM20808

Ref.Sonepar

158785

EAN

3606480030581

Altura:

29 mm

Regulable:

no

Material:

Otros

Calidad de material:

Otros

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Anodizado

Color:

Otros

Número RAL:

9007

OptiLine 45 OptiLine 70, peana para circular para columnas, gris. Sistema de instalación de cableado: polo - tipo de producto o componente: pie.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric