Schneider Electric - Pedal doble con cubierta metálico azul 2 NC+2 NA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de comando - Activado o desactivado
Con tapa de protección - sí
Con interbloqueo - sí
Material - Metal
Con aislante de protección - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XPEM5100D
Ref.Sonepar
225102
EAN
3389110092837
Tipo de comando:
Activado o desactivado
Con tapa de protección:
sí
Con interbloqueo:
sí
Material:
Metal
Con aislante de protección:
no
Color:
Azul
Número de posiciones de conmutación:
1
N° contactos normalmente cerrados:
2
N° contactos normalmente abiertos:
2
Número de contactos de inversión:
0
Mecanismo de enganche de la función de conmutación:
no
Apto para funciones de seguridad:
sí
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:
3 A
Grado de protección (IP):
IP66
Grado de protección (NEMA):
Otros
Anchura:
295 mm
Altura:
137 mm
Profundidad:
190 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


