Schneider Electric - Pedal plástico 2 posición azul 2 NC+2 NA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de comando - Activado o desactivado
Con tapa de protección - sí
Con interbloqueo - no
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
11 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
XPEB611
Ref.Sonepar
808625
EAN
3389110165647
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de comando:
Activado o desactivado
Con tapa de protección:
sí
Con interbloqueo:
no
Material:
Plástico
Con aislante de protección:
no
Color:
Azul
Número de posiciones de conmutación:
1
N° contactos normalmente cerrados:
2
N° contactos normalmente abiertos:
2
Número de contactos de inversión:
0
Mecanismo de enganche de la función de conmutación:
no
Apto para funciones de seguridad:
sí
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:
3 A
Grado de protección (IP):
IP66
Grado de protección (NEMA):
Otros
Anchura:
165 mm
Altura:
74 mm
Profundidad:
282 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


