Schneider Electric - Pedestal, Schneider Charge Pro, para 2 estaciones de carga - EVA2PBS2

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Zócalo

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

EVA2PBS2

Ref.Sonepar

1175115

EAN

3606487401322

Tipo de accesorio:

Zócalo

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Este accesorio del Schneider Charge Pro es un pedestal que se instala en el suelo. Soporta a 2 estaciones de carga Schneider Charge Pro. El color es gris oscuro (RAL 7016). El material del pedestal es Alu 5754 con tratamiento previo de fosfato de zinc. Las dimensiones son (Al.) 1213 mm x (An.) 262 mm x (Pr.) 229 mm. Su peso de producto es de 10 kg.