Schneider Electric - Peine 12P bifásico - 10286
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de fases - 2
Número de polos - 2
Compatible para varios dispositivos - 6
Dimensiones del paso - 18 mm
Sección transversal - 10 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10286
Ref.Sonepar
613756
EAN
3303430102861
Número de fases:
2
Número de polos:
2
Compatible para varios dispositivos:
6
Dimensiones del paso:
18 mm
Sección transversal:
10 mm²
Longitud:
216 mm
Puede ser cortado a la medida:
sí
Anchura en módulos:
12
Intensidad permanente nominal Iu:
63 A
Tipo de conexión de eléctrica:
Pin
Aislado:
sí
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:
480 V
Apto para dispositivos con busbar N:
no
Apto para dispositivos con interruptor auxiliar:
no
Color:
Gris
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


