Schneider Electric - Peine 1P 6 módulos K60N, C60, ID - A9XPH106

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de fases - 1

  • Número de polos - 1

  • Compatible para varios dispositivos - 6

  • Dimensiones del paso - 18 mm

  • Sección transversal - 16 mm²

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A9XPH106

Ref.Sonepar

248108

EAN

3606480484995

Número de fases:

1

Número de polos:

1

Compatible para varios dispositivos:

6

Dimensiones del paso:

18 mm

Sección transversal:

16 mm²

Longitud:

110 mm

Puede ser cortado a la medida:

sí

Anchura en módulos:

6

Intensidad permanente nominal Iu:

100 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Pin

Aislado:

sí

Tensión de sobrecarga nominal:

0 kV

Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq:

0 kA

Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:

415 V

Corriente no disruptiva de corta duración nominal lcw:

0 kA

Apto para dispositivos con busbar N:

no

Apto para dispositivos con interruptor auxiliar:

sí

Color:

Blanco

Peine 1P 6 módulos K60N, C60, ID

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric