Schneider Electric - Peine 1P+aux Aux+L1, Aux+L2, Aux+L3 - A9XAH657

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de fases - 3

  • Número de polos - 3

  • Compatible para varios dispositivos - 38

  • Dimensiones del paso - 18 mm

  • Sección transversal - 16 mm²

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A9XAH657

Ref.Sonepar

612463

EAN

3606480485206

Número de fases:

3

Número de polos:

3

Compatible para varios dispositivos:

38

Dimensiones del paso:

18 mm

Sección transversal:

16 mm²

Longitud:

1000 mm

Puede ser cortado a la medida:

sí

Anchura en módulos:

57

Intensidad permanente nominal Iu:

100 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Pin

Aislado:

sí

Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:

415 V

Apto para dispositivos con busbar N:

no

Apto para dispositivos con interruptor auxiliar:

sí

Color:

Blanco

PEIGNE RACCORDEMENT AUX3p REPART. 100A 5. Gama: Acti 9 - tipo de producto o componente: Peine de conexión - Accesorio / categoría de parte separada: accesorio de conexión - descripción de líneas: 3L + N. Beneficios: .. Aplicaciones: .. Beneficios: .. Aplicaciones: .. Beneficios: Fáciles de seleccionar, con una amplia gama normalizada según la norma DIN Tranquilidad con un sistema modular completo Innovación para una mayor robustez Compatible con toda la oferta de Acti 9.. Aplicaciones: .. Beneficios: Interruptor automático iC60, la nueva referencia en distribución terminal Interruptor automático iC60, seguridad total en la protección de circuitos Interruptor automático iC60, mayor continuidad del servicio Interruptor automático iC60, con muchas innovaciones Interruptor automático iC60, fácil de seleccionar Interruptor automático iC60, fácil de instalar Interruptor automático iC60, respeta el medio ambiente.. Aplicaciones: Protección de circuitos eléctricos en todos los edificios industriales y terciarios Todas las aplicaciones, especialmente en redes y entornos contaminados Protección de circuitos de motor.. Beneficios: Respetuoso con el medio ambiente, ya que sus componentes son reciclables y recuperables al 100%.... Aplicaciones: Distribución terminal en baja tensión Protección de circuitos eléctricos en todo los edificios comerciales e industriales Todas las aplicaciones, en especial la de redes y entornos contaminados Protección de cuadros de motores.. Beneficios: La protección eléctrica multiestándar, Disponible en todo el mundo: La paz de la mente, Rail de montaje DIN: Simplicidad, Numerosos productos para adjuntar: Flexibilidad, Pequeño tamaño, ahorro de espacio: Productividad.. Aplicaciones: Las aplicaciones que requieren protección de circuitos derivados (UL 489, UL 489A), aplicaciones que permiten protectores suplementarios (UL 1077): .., Controles industriales y automatización, Equipos de comunicación, las computadoras, Equipo médico, etc..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric