Schneider Electric - Peine 1P+N (L1,L2,L3) 24 módulos K60N C60 - A9XPH524

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de fases - 3

  • Número de polos - 4

  • Compatible para varios dispositivos - 12

  • Dimensiones del paso - 18 mm

  • Sección transversal - 16 mm²

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A9XPH524

Ref.Sonepar

321529

EAN

3606480485107

Número de fases:

3

Número de polos:

4

Compatible para varios dispositivos:

12

Dimensiones del paso:

18 mm

Sección transversal:

16 mm²

Longitud:

430 mm

Puede ser cortado a la medida:

sí

Anchura en módulos:

24

Intensidad permanente nominal Iu:

100 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Pin

Aislado:

sí

Tensión de sobrecarga nominal:

0 kV

Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq:

0 kA

Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:

415 V

Corriente no disruptiva de corta duración nominal lcw:

0 kA

Apto para dispositivos con busbar N:

sí

Apto para dispositivos con interruptor auxiliar:

sí

Color:

Blanco

Peine 1P+N (L1,L2,L3) 24 módulos K60N C60

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric