Schneider Electric - Peine 2P 10 módulos K60N C60 ID - A9XPH210

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de fases - 1

  • Número de polos - 2

  • Compatible para varios dispositivos - 5

  • Dimensiones del paso - 18 mm

  • Longitud - 180 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A9XPH210

Ref.Sonepar

321526

EAN

3606481160294

Número de fases:

1

Número de polos:

2

Compatible para varios dispositivos:

5

Dimensiones del paso:

18 mm

Longitud:

180 mm

Puede ser cortado a la medida:

sí

Anchura en módulos:

10

Intensidad permanente nominal Iu:

100 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Pin

Aislado:

sí

Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:

415 V

Apto para dispositivos con busbar N:

sí

Apto para dispositivos con interruptor auxiliar:

no

Color:

Blanco

Peine 2P 10 módulos K60N C60 ID

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric