Schneider Electric - Peine 2P 18 módulos K60N C60 ID - A9XPH218
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de fases - 1
Número de polos - 2
Compatible para varios dispositivos - 9
Dimensiones del paso - 18 mm
Longitud - 324 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
A9XPH218
Ref.Sonepar
612467
EAN
3606481160232
Número de fases:
1
Número de polos:
2
Compatible para varios dispositivos:
9
Dimensiones del paso:
18 mm
Longitud:
324 mm
Puede ser cortado a la medida:
sí
Anchura en módulos:
18
Intensidad permanente nominal Iu:
100 A
Tipo de conexión de eléctrica:
Pin
Aislado:
sí
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:
415 V
Apto para dispositivos con busbar N:
sí
Apto para dispositivos con interruptor auxiliar:
no
Color:
Blanco
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


