Schneider Electric - Peine 3N+P 100A K60N, C60, ID 1000mm blanco RAL 9003

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de fases - 3

  • Número de polos - 4

  • Compatible para varios dispositivos - 28

  • Dimensiones del paso - 18 mm

  • Sección transversal - 16 mm²

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A9XPH557

Ref.Sonepar

267629

EAN

3606480485190

Número de fases:

3

Número de polos:

4

Compatible para varios dispositivos:

28

Dimensiones del paso:

18 mm

Sección transversal:

16 mm²

Longitud:

1000 mm

Puede ser cortado a la medida:

sí

Anchura en módulos:

57

Intensidad permanente nominal Iu:

100 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Pin

Aislado:

sí

Tensión de sobrecarga nominal:

0 kV

Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq:

0 kA

Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:

415 V

Corriente no disruptiva de corta duración nominal lcw:

0 kA

Apto para dispositivos con busbar N:

sí

Apto para dispositivos con interruptor auxiliar:

sí

Color:

Blanco

Peine 3N+P 100A K60N, C60, ID 1000mm blanco RAL 9003

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric