Schneider Electric - Peine 3P 20 módulos K60N C60 ID - A9XPH320
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de fases - 3
Número de polos - 3
Compatible para varios dispositivos - 6
Dimensiones del paso - 18 mm
Sección transversal - 16 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
A9XPH320
Ref.Sonepar
612471
EAN
3606481160096
Número de fases:
3
Número de polos:
3
Compatible para varios dispositivos:
6
Dimensiones del paso:
18 mm
Sección transversal:
16 mm²
Longitud:
360 mm
Puede ser cortado a la medida:
sí
Anchura en módulos:
20
Intensidad permanente nominal Iu:
100 A
Tipo de conexión de eléctrica:
Pin
Aislado:
sí
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:
415 V
Apto para dispositivos con busbar N:
no
Apto para dispositivos con interruptor auxiliar:
no
Color:
Blanco
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


